Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPONENTA Fachboden f. Querroll. schrank 25mm,B 1600mm | GL1862-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPONENTA Fachboden f. Querroll. schrank 25mm,B 1600mm | GL1862-AHAH
COMPONENTA Fachboden f. Querroll. schrank 25mm,B 1600mm | GL1862-AHAH
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1862-AHAH
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10EBQ16-A
EAN/GTIN:
     4038933157115
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
COMPONENTA Fachboden f. Querroll. schrank 25mm,B 1600mm | GL1862-AHAH

Büroschrankprogramm Componenta Fachboden extra für Querrollladenschrank ahorn 25 mm, Breite 1600 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tiefe mm:
425
Serienname:
Componenta
Schranktyp:
Rollladenschrank
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Möbeltyp:
Fachböden
Breite mm:
1600
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rollladenschrank Fachboden, fachboden geramöbel, bodenträger schrankbeschlag, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 28,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 30,22*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 44,85*
€ 61,41*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ16-B
ab € 20,29*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ16-N
ab € 20,24*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ16-O
ab € 20,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ16-W
ab € 20,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-A
ab € 26,49*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-B
ab € 26,40*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-N
ab € 26,35*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-O
ab € 26,42*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-W
ab € 26,49*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ16-L
ab € 20,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ12-L
ab € 26,43*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ08-A
ab € 19,09*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ08-B
ab € 19,07*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ08-N
ab € 19,10*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBQ08-O
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.