Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Büroregale
>
Aktenregal
>
Artikel
Componenta - Eckregal in Buche hell für 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1920 x 425 x 425 mm | GL1892-BUBU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GL1892-BUBU
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10RE5-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Componenta - Eckregal in Buche hell für 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1920 x 425 x 425 mm | GL1892-BUBU
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.
Die Nutztiefe beträgt 330 mm.
Auf Wunsch können Sie Ihr Componenta-Eckregal mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Componenta
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
425
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1920
Breite mm:
425
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Ordnerhöhen:
5
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Buche hell
Rahmenfarbe:
Buche hell
Farbe:
Buche
Dekorfarbe:
Buche
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Büroregale
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Componenta
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Eck-Regal
,
Eckregal
,
aktenregal holz
,
aktenregal schwarz
,
aktenregal
,
Aktengarderobenschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Aktenschrank (Flügeltüren)
,
Aufsatzschrank
,
Beistellschrank
,
Garderobenschrank (Flügeltüren)
,
HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren)
,
Karteischrank (Flügeltüren)
,
Registraturschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,63*
€ 511,11*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,77*
€ 511,11*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,66*
€ 513,04*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,48*
€ 606,56*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,23*
€ 1.094,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallsockel, 50 x 1200, Schwarz
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,56*
Zubehör
Metallsockel, 50 x 1200, Silber
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,47*
Zubehör
Componenta - Garderobenschrank in Graphit, HxBxT 1920 x 1000 x 425 mm | GL1883-ONON
Geramöbel
N-10AG510-OO
ab € 474,34*
Zubehör
Componenta - Garderobenschrank in Graphit, HxBxT 1920 x 1200 x 425 mm | GL1884-ONON
Geramöbel
N-10AG512-OO
ab € 494,98*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG510-AA
ab € 420,99*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG510-BB
ab € 422,31*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG510-LL
ab € 418,92*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG510-NN
ab € 420,87*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG510-WW
ab € 420,29*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG512-AA
ab € 441,88*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG512-BB
ab € 438,43*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG512-LL
ab € 440,69*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG512-NN
ab € 440,23*
Zubehör
Garderobenschrank
Geramöbel
N-10AG512-WW
ab € 440,98*
Zubehör
Metallsockel
Geramöbel
N-10MSRE-S
ab € 85,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen