Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Eckschrank
>
Artikel
Componenta – Eck-Verbinder in Buche hell, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-BUBU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GL1893-BUBU
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10EV590-BS
EAN/GTIN:
4038933157191
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
geramöbel eckschrank
eck schrank
Componenta – Eck-Verbinder in Buche hell, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-BUBU
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Die Componenta – Eck-Verbinder sind aus Stahlblech. Die Blende ist in der Dekor-Farbe der Schrankelemente erhältlich.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Componenta
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
470
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
5
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1920
Breite mm:
25
Tiefe mm:
80
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Buche hell
Rahmenfarbe:
Buche hell
Farbe:
Buche
Dekorfarbe:
Buche
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Büroregale
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Componenta
Weitere Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Aktenschrank (Flügeltüren)
,
Aufsatzschrank
,
Beistellschrank
,
Garderobenschrank (Flügeltüren)
,
HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren)
,
Karteischrank (Flügeltüren)
,
Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH
Geramöbel
N-10EV590-AS
ab € 132,57*
Ähnlich
Componenta – Eck-Verbinder in Lichtgrau, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-LGLG
Geramöbel
N-10EV590-LS
ab € 132,44*
Ähnlich
Componenta – Eck-Verbinder in Nußbaum, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-NUNU
Geramöbel
N-10EV590-NS
ab € 132,63*
Ähnlich
Componenta – Eck-Verbinder in Onyx, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-ONON
Geramöbel
N-10EV590-OS
ab € 132,48*
Ähnlich
Componenta – Eck-Verbinder in Weiß, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-WEWE
Geramöbel
N-10EV590-WS
ab € 132,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen