Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Gitterwagen
>
Einlegeboden Gitterwagen
>
Artikel
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GW1753-3000
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
E92504F33000
EAN/GTIN:
4260316442796
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-3000
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig Tragkraft 150 kg feuerrot RAL 3000 Preis gilt nur bei Abnahme mit Rollbehälter 4-seitig
Weitere Informationen:
Tragkraft kg:
150
Plattenausführung:
Kunststoff
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Ausführung:
für Rollbehälter, 4-seitig
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Transportwagen Zubehör
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagenetagenboden
,
einlegeboden gitterwagen
,
Montagewagen
,
Tischwagen
,
Pritschenwagen
,
Etagenwagen
,
Gepäckkarre
,
Gepäckwagen
,
Transportwagen
,
Rollwagen
,
Plattformwagen
,
Allzwecktischwagen
,
Werkstattwagen mobil
,
Mobiler Werkstattwagen
,
Eurokastenwagen
,
Schrankwagen
,
Kastenwagen aus Aluminium
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 48,94*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 59,76*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 60,37*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 47,15*
€ 61,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-5010
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,28*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-5012
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,38*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-7032
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,45*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter, Tragkraft 150 kg | GW1739-3000
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,25*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter, Tragkraft 150 kg | GW1739-5010
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,69*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter, Tragkraft 150 kg | GW1739-5012
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,23*
Ähnlich
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter, Tragkraft 150 kg | GW1739-7032
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen