Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Lagersichtbehälter
>
Sichtscheibe Lagersichtbehälter
>
Artikel
Sichtscheiben transparent für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0149
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB0149
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
174000010
EAN/GTIN:
4031022030986
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Sichtscheiben transparent für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0149
Sichtscheiben transparent für Schwerlast-Sichtlagerkästen 1 VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
VE/Stück:
10
Kastentyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Serie:
XXL
Behältertyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Breite mm:
290
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
400
LxB mm:
400 x 290
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
,
Klappe Sichtlagerkasten
,
Klappen für Sichtlagerkasten
,
Sichtscheibe Lagersichtbehälter
,
groß behälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 27,03*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,95*
€ 35,48*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,77*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 39,95*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,23*
€ 54,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten, für Inhalt 17,5 l, VE 10 Stk, transparent.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17421 00 10
ab € 18,45*
Ähnlich
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten, für Inhalt 38 l, VE 10 Stk, transparent.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17121 00 10
ab € 22,45*
Ähnlich
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten, für Inhalt 50 l, VE 10 Stk, transparent.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17100 00 10
ab € 26,35*
Ähnlich
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten, für Inhalt 60 l, VE 10 Stk, transparent.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17132 00 10
ab € 28,56*
Ähnlich
Sichtscheiben für Schwerlast-Stapelbehälter für BxH 400 x 320 mm | KB0722
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17432 00 10
ab € 30,44*
Ähnlich
Sichtscheiben transparent für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0199
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
171420010
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen