Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Deckel Sichtlagerkasten
>
Artikel
Auflagedeckel gelb für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0216
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB0216
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07831 10 04
EAN/GTIN:
4031022020444
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel gelb für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0216
Auflagedeckel gelb , 1 VE = 4 Stück für Schwerlast-Sichtlagerkästen mit Außenmaß: LxBxH: 600x400x175 mm Innenmaß: LxBxH: 560x360x155 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Kastentyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Serie:
XXL
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
4
Länge mm:
600
Farbe:
Gelb
LxB mm:
600 x 400
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Klappe Stapelbehälter
,
Deckel Stapelkasten
,
Deckel (Euro-Behälter)
,
Eurobehälterdeckel
,
deckel stapelbehälter pp
,
deckel sichtlagerkasten
,
deckel stapelbehälter gelb
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 33,72*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 38,81*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 39,63*
€ 53,00*
Lager 5272
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 56,52*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 57,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,0575* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflagedeckel blau für Schwerlast-Sichtlagerkästen | KB0211
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,46*
Ähnlich
Auflagedeckel blau für Sichtlagerkasten B400xT300 mm VE 4 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,19*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Blau | KB0551
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,23*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Gelb | KB0553
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,21*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Grau | KB0555
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Grün | KB0554
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,15*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Rot | KB0552
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,20*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Schwarz | KB0556
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,36*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Gelb | KB0559
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,10*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Grau | KB0561
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,92*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Grün | KB0560
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,92*
Ähnlich
Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Ähnlich
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm Version: 01 - rot
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,86*
Ähnlich
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm Version: 02 - blau
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 9,11*
Ähnlich
Auflagedeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm Version: 06 - schwarz
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 06
ab € 8,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen