Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen gelb, 200x350/307x150 mm, VE=18 Stück | KB1044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen gelb, 200x350/307x150 mm, VE=18 Stück | KB1044
Sichtlagerkästen gelb, 200x350/307x150 mm, VE=18 Stück | KB1044
Sichtlagerkästen gelb, 200x350/307x150 mm, VE=18 Stück | KB1044
Artikel-Nr.:
     261-KB1044
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6003.00.0252 x18
EAN/GTIN:
     4251142209226
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen gelb, 200x350/307x150 mm, VE=18 Stück | KB1044

Sichtlagerkästen
BxLxH 200 x 350/307 x 150 mm
Farbe Gelb
VE=18 Stück
Material: Polyethylen
Bruchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Farbe:
Gelb
Höhe mm:
150
Breite mm:
200
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
18
Länge mm:
350
LxBxH mm:
350 x 200 x 150
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,65*
4 Tage
162
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,38*
2 Tage
222
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,40*
2 Tage
152
1
€ 5,59*
ab € 4,97*
€ 7,56*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,81*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,38*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,65*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,00*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,94*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.