Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit 4 Füßen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit 4 Füßen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3001
Großbehälter mit 4 Füßen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3001
Artikel-Nr.:
     261-KB3001
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     38256
EAN/GTIN:
     4052293382567
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 4 Füßen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3001

Großbehälter mit 4 Füßen
Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm
Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm
Inhalt ca. 550 Liter
Traglast 500 kg
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Farbe Grau
Material: Polypropylen
Lebensmittelecht und Wasserdicht
Beständig gegen die meisten Chemikalien - bitte anfragen
Weitere Ausführungen mit Rollen bitte anfragen
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Behältertyp:
Großbehälter
Höhe mm:
850
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polypropylen
Behälterausführung:
Mit 4 Füßen
Tragkraft kg:
500
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
550
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polypropylen 550l, groß behälter, groß-behälter 550 l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 283,41*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 318,63*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55181
ab € 85,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.