Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Drehstapelbehälter
>
Artikel
Euro-Drehstapelbehälter in Grau, Wände und Boden geschlossen | KB3891
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB3891
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
34043
EAN/GTIN:
4052293340437
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Euro-Drehstapelbehälter in Grau, Wände und Boden geschlossen | KB3891
Euro-Drehstapelbehälter
Wände und Boden geschlossen
LxBxH 600 x 400 x 300 mm
LxBxH 520 x 360 x 295 mm
Inhalt 50 Liter
Farbe Grau
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Formstabil und hochbelastbar
Weitere Informationen:
VE/Stück:
1
Behältertyp:
Drehstapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar ineinander / aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Bodenausführung:
Geschlossen
Wandausführung:
Geschlossen
Höhe mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polypropylen
Länge mm:
600
Haltegriffe:
Mit Haltegriffe
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
50
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Transport-, Euronorm- & Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
l600xb400mm drehstapelbehälter
,
dreh stapelbehaelter
,
drehstapelbehälter grau
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 31,34*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 31,79*
Lager 711
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 33,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stülpdeckel, Farbe Blau, für Euro-Drehstapelbehälter | KB0488
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,58*
Zubehör
Stülpdeckel, Farbe Grau | KB3800
BRB-Lagertechnik
34203
ab € 15,98*
Zubehör
Stülpdeckel, Farbe Weiß | KB3900
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen