Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand einseitig, zur Selbstbestückung mit Sichtlagerkästen, H: 760 mm | KB8601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand einseitig, zur Selbstbestückung mit Sichtlagerkästen, H: 760 mm | KB8601
Stellwand einseitig, zur Selbstbestückung mit Sichtlagerkästen, H: 760 mm | KB8601
Artikel-Nr.:
     261-KB8601
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7002.00.0213
EAN/GTIN:
     4251142228883
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Stellwand einseitig, zur Selbstbestückung mit Sichtlagerkästen, H: 760 mm | KB8601

Stellwand mit Sichtlagerkästen
einseitige Ausführung
HxBxT 760 x 1000 x 240 mm
zur Selbstbestückung
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760
Regalausführung:
Einzelregal
Nutzung:
Einseitig
Tiefe mm:
240
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Ausstattung:
zur Selbstbestückung
Weitere Suchbegriffe: Ständerregal, ständerregal, RasterPlan lochplatte, Lochplattensysteme, Schlitzplatte, Schlitzplattensysteme, Trennwände, Lochplatten, Lochplattenstellwände, Stellwände, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 223,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 223,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 230,25*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 241,44*
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 278,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,02*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,92*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,92*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,52*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,73*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,72*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,55*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,64*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55146
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.