Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank mit 20 roten und 20 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 3000 | KB8688-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank mit 20 roten und 20 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 3000 | KB8688-3000
Artikel-Nr.:
     261-KB8688-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144A24|S10003
EAN/GTIN:
     4064615126919
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
großraumschrank
Großraumschrank mit 20 roten und 20 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 3000 | KB8688-3000

Flügeltürenschrank mit Sichtlagerkästen
H x B x T mm 1980 x 1000 x 420
9 Einlegeböden
20 rote Sichtlagerkästen Größe 4
20 blaue Sichtlagerkästen Größe 4
Traglast pro Einlegeboden 70 kg
Öffnungswinkel der Flügeltüren ca. 110°
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1980
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
420
Ausstattung:
Einlegeböden und Sichtlagerkästen
Verriegelung:
Griffschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Anzahl Böden:
9
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
70
Ausführung Regalkästen:
20x Gr. 4 rot / 20x Gr. 4 blau
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Großraumschrank
Fachlast kg:
70
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Magazinschränke
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,60*
€ 957,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,05*
€ 953,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,14*
€ 931,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,50*
€ 895,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,95*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,00*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,00*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,92*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,85*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,54*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,89*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,62*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.