Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank mit insg. 62 roten und 44 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1950 x 1100 x 535 mm, Farbe Korpus RAL 7035 und Farbe Türen RAL 3000 | KB8693-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     261-KB8693-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130276-66|S10017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
c+p großraumschrank
großraum schrank
Großraumschrank mit insg. 62 roten und 44 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1950 x 1100 x 535 mm, Farbe Korpus RAL 7035 und Farbe Türen RAL 3000 | KB8693-3000

Großraumschränke mit Sichtlagerkästen
H x B x T mm 1950 x 1100 x 535,
9 Einlegeböden, 7 verkürzte Einlegeböden,
28 rote Sichtlagerkästen Größe 3,
9 rote Sichtlagerkästen Größe 7,
40 blaue Sichtlagerkästen Größe 2
5 Einhängeschienen pro Tür
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1100
Tiefe mm:
535
Ausstattung:
Einlegeböden und Sichtlagerkästen
Verriegelung:
Griffschloss
Anzahl Böden:
9 & 5 verkürzte Einlegeböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
70
Ausführung Regalkästen:
56x Gr. 2, 6x Gr. 6 rot / 35x Gr. 3, 9x Gr. 7 blau
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Großraumschrank
Fachlast kg:
70
Griffausführung:
Ergo-Lock 4.0
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Magazinschränke
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.841,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,90*
€ 2.513,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,61*
€ 2.475,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,25*
€ 2.349,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,71*
€ 2.276,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,98*
€ 2.191,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10018
ab € 1.477,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10016
ab € 1.476,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10013
ab € 1.483,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10015
ab € 1.475,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10077
ab € 1.481,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10007
ab € 1.476,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10017
ab € 1.845,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10063
ab € 1.857,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10018
ab € 1.849,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10016
ab € 1.846,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10013
ab € 1.858,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10015
ab € 1.847,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10077
ab € 1.852,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10007
ab € 1.842,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130276-66|S10063
ab € 1.858,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.