Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Großraumschrank
>
Artikel
Großraumschrank mit 30 roten und 20 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus RAL 7016 und Türen RAL 3003 | KB8780-3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB8780-3003
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
133144A27|S10017
EAN/GTIN:
4064615127237
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
c+p großraumschrank
großraum schrank
Großraumschrank mit 30 roten und 20 blauen Sichtlagerkästen, HxBxT 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus RAL 7016 und Türen RAL 3003 | KB8780-3003
Flügeltürenschrank mit Sichtlagerkästen
H x B x T mm 1980 x 1000 x 420
9 Einlegeböden
30 rote Sichtlagerkästen Größe 4
20 blaue Sichtlagerkästen Größe 4
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1980
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
420
Ausstattung:
Einlegeböden und Sichtlagerkästen
Verriegelung:
Griffschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock 4.0
Anzahl Böden:
9
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
70
Ausführung Regalkästen:
30x Gr. 3 rot / 20x Gr. 4 blau
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Großraumschrank
Fachlast kg:
70
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Magazinschränke
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,16*
€ 947,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,07*
€ 915,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,51*
€ 881,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900067307, Muldengriff Ergo-Lock PIC-Code
k.A.
8900-750-
ab € 176,29*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: blau | PB1361
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: gelb | PB1363
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,04*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: grün | PB1364
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: rot | PB1362
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: blau | PB1371
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,90*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: gelb | PB1373
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,92*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: grün | PB1374
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,90*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: rot | PB1372
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,92*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: blau | PB1381
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,55*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: gelb | PB1383
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,89*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: grün | PB1384
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,70*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: rot | PB1382
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,72*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 190 mm, Farbe: grün | PB1394
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,64*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: gelb | PB1393
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen