Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Resedagrün RAL 6011 | KM2373
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2373
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
FB 750, lack. gr|n RAL 6011
EAN/GTIN:
4052462007161
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Resedagrün RAL 6011 | KM2373
Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 0,75 ccm
Außenmaße LxBxH 840x1245x1145 mm
Traglast 1000 kg
resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1245
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
840
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Inhalt m³:
0,75
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
kranösen klappbodenbehälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,17*
€ 781,71*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,31*
€ 781,73*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,57*
€ 795,69*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,74*
€ 803,40*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,79*
€ 996,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,11*
€ 1.185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,13*
€ 1.178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,34*
€ 1.149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,66*
€ 1.130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,79*
€ 1.110,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,5 m³ L800xB1200xH860mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 780,55*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,5 m³ L840xB1245xH845mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 586,95*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,5 m³ L840xB1245xH845mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 587,66*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,5m³ L840xB1245xH845mm lack.gelborange o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 587,83*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,75 m³ L800xB1200xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 840,70*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,75m³ L840xB1245xH1145mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 702,06*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,75m³L840xB1245xH1145mm lack.gelborang o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 678,03*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 0,75m³L840xB1245xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 701,64*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 923,60*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,0m³L1040xB1245xH1145mm lack.gelborang o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 730,74*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,0m³L1040xB1245xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 749,52*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.097,64*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,5m³L1040xB1845xH1145mm lack.gelborang o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 868,28*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 1,5m³L1040xB1845xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 896,65*
Ähnlich
Klappbodenbehälter 2,0 m³ L1000xB1800xH1460mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.194,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen