Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Feuerrot RAL 3000 | KM2384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Feuerrot RAL 3000 | KM2384
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Feuerrot RAL 3000 | KM2384
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM2384
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     FB 1000, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Feuerrot RAL 3000 | KM2384

Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 1 ccm
Außenmaße LxBxH 1000x1245x1145 mm
Traglast 1250 kg
feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1245
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1250
Länge mm:
1000
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Inhalt m³:
1
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,66*
€ 1.366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,61*
€ 1.353,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,50*
€ 1.288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,93*
€ 1.245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,60*
€ 1.195,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 901,28*
Ähnlich
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 727,76*
Ähnlich
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 746,88*
Ähnlich
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 771,86*
Ähnlich
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 769,18*
Ähnlich
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.099,85*
Ähnlich
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 869,53*
Ähnlich
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 892,42*
Ähnlich
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 907,92*
Ähnlich
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 912,40*
Ähnlich
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.205,82*
Ähnlich
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 966,88*
Ähnlich
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 940,27*
Ähnlich
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 970,88*
Ähnlich
Bauer
4417-41-6000-5
ab € 993,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.