Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2392
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2392
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
FB 1500, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
4052462007291
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2392
Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 1,5 ccm
Außenmaße LxBxH 1000x1845x1145 mm
Traglast 1500 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1845
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1000
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1,5
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
klappbodenbehälter bauer
,
kranösen klappbodenbehälter
,
klappbodenbehälter 1,5m³
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,83*
€ 932,37*
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,18*
€ 939,07*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,77*
€ 963,36*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,36*
€ 963,44*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,72*
€ 1.271,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,55*
€ 1.513,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,32*
€ 1.508,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,82*
€ 1.475,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,60*
€ 1.454,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,72*
€ 1.445,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.f.Klappbodenbehälter 1500l+2000l zweis.zu öffnen BAUER
Bauer
4417-37-0300
ab € 279,53*
Zubehör
Deckel verz.f.Klappbodenbehälter 1500l zweis.zu öffnen
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 323,296*
Zubehör
Deckel, verzinkt, zu Klappbodenbehälter Vol. 1,5 + 2,0 cbm, Gummifederung
Widex Selection
Deckel FB 1500 + 2000
ab € 365,60*
Zubehör
Polyamid-Rollensatz, Durchm. 180 mm, H 225 mm, Traglast 450 kg, 2 Lenk- und 2 Bo
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen