Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 1,50 m³, gelborange RAL 2000 | KM2754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 1,50 m³, gelborange RAL 2000 | KM2754
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 1,50 m³, gelborange RAL 2000 | KM2754
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 1,50 m³, gelborange RAL 2000 | KM2754
Artikel-Nr.:
     261-KM2754
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BK150 orange
EAN/GTIN:
     4052462003590
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 1,50 m³, gelborange RAL 2000 | KM2754

Kippbehälter mit Abrollmechanismus
Außenmaße LxBxH: 1455 x 1950 x 1070 mm
Inhalt: 1,50 m³
Traglast: 2000 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1070
Breite mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
2000
Länge mm:
1430
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.447,33*
€ 1.528,98*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.454,86*
€ 1.529,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,49*
€ 1.529,25*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.418,94*
€ 1.533,47*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,23*
€ 1.949,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,79*
€ 2.320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,09*
€ 2.308,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,45*
€ 2.255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,87*
€ 2.228,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,23*
€ 2.213,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. BK 150
ab € 229,49*
Zubehör
Bauer
F. BK 150
ab € 174,12*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.