Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 1,00 m³, gelborange RAL 2000 | KM2908
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2908
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
BKB 1000, lack. orange RAL 200
EAN/GTIN:
4052462006904
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 1,00 m³, gelborange RAL 2000 | KM2908
Konischer Klappbodenbehälter
mit Bodenentleerung
Außenmaße LxBxH: 1040 x 1200 x 1270 mm
Inhalt: 1,00 m³
Traglasten: 2000 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenhälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Länge mm:
1040
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
1270
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
2000
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
Stapelbehälter
,
klappbodenbehälter 1m³
,
kranösen klappbodenbehälter
,
stapelbehälter tragkraft 2000kg
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,38*
€ 788,71*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,84*
€ 788,73*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,88*
€ 794,36*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,14*
€ 796,36*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,71*
€ 1.042,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,96*
€ 1.241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,25*
€ 1.235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,69*
€ 1.184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,71*
€ 1.170,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
910275
ab € 624,44*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
910277
ab € 621,91*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, grün RAL 6011.
Eurokraft
910276
ab € 624,20*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, orange RAL 2000.
Eurokraft
910273
ab € 599,36*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, rot RAL 3000.
Eurokraft
910274
ab € 621,59*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,7 m³, Traglast 1500 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
910282
ab € 669,70*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,7 m³, Traglast 1500 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
910284
ab € 670,10*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,7 m³, Traglast 1500 kg, grün RAL 6011.
Eurokraft
910283
ab € 673,92*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,7 m³, Traglast 1500 kg, orange RAL 2000.
Eurokraft
910280
ab € 647,07*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 0,7 m³, Traglast 1500 kg, rot RAL 3000.
Eurokraft
910281
ab € 671,74*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
910289
ab € 712,02*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
910291
ab € 718,05*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, grün RAL 6011.
Eurokraft
910290
ab € 716,91*
Ähnlich
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, rot RAL 3000.
Eurokraft
910288
ab € 719,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen