Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,75 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,75 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2963
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,75 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2963
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,75 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2963
Artikel-Nr.:
     261-KM2963
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     GU750 grau
EAN/GTIN:
     4052462002135
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,75 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2963

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe
Inhalt: 0,75 m³
Außenmaße 1440 x 1280 x 680 mm
Traglast: 1000 kg
mit Einfahrtaschen
RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
680
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1440
Farbe:
Mausgrau RAL 7005
Inhalt m³:
0.75
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,41*
€ 870,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,69*
€ 895,96*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,81*
€ 905,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,70*
€ 934,44*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,34*
€ 1.158,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,46*
€ 1.378,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,49*
€ 1.363,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,59*
€ 1.295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 750
ab € 152,17*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.