Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED-Standleuchte in weiß | LA0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimmbare LED-Standleuchte in weiß | LA0021
Dimmbare LED-Standleuchte in weiß | LA0021
Dimmbare LED-Standleuchte in weiß | LA0021
Artikel-Nr.:
     261-LA0021
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258402
EAN/GTIN:
     4002390081108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Dimmbare LED-Standleuchte in weiß | LA0021

Dimmbare LED-Standleuchte
Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenfreies Licht von oben. Diffusormaterial sorgt für eine sanfte Abblendung. Die LED-Technik besitzt Effizienzklasse D (Spektrum A bis G). Diese LED-Büroleuchte bietet ein leistungsstarkes Licht für die Arbeitsfläche und ein indirektes Licht für die Raumbeleuchtung. Besonders vorteilhaft ist, dass bei Inbetriebnahme kein Flackern oder Flimmern sowie keine störenden Nebengeräusche zu verzeichnen sind. Der Standfuß und die Säule sind sehr stabil. Der Standfuß ist zusätzlich mit einem Plattenausschnitt ausgestattet für die Positionierung um ein Tischbein, damit die Leuchte nicht im Weg steht. Ausgestattet mit 2,5 m langer Zuleitung und Schutzkontaktstecker.

H x B x T 196 x 28 x 61 cmFarbe weiß

Technische Daten:- Lux nach oben bei 85 cm Abstand: 1800- Lux nach unten bei 85 cm Abstand: 1800- Anzahl Lichtquellen: 3
- Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 4549 & 2 x 2255 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 32 & 16 kWh/1000 h
- Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4000 Kelvin
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Leuchtentyp:
Standleuchte
Höhe mm:
1960
Breite mm:
280
Tiefe mm:
610
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Farbe:
Weiß
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 356,77*
€ 405,44*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 356,07*
€ 405,45*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 375,83*
€ 427,54*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 379,92*
€ 428,68*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,70*
€ 514,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.