Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025
Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025
Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025
Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025
Artikel-Nr.:
     261-LA0025
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205095
EAN/GTIN:
     4002390068314
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funkion, in silber | LA0025

Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbtemperatur-Wechsel-Funktion
Die LED-Technik besitzt Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) und die 24 tageslichtweißen und 24 warmweißen LEDs haben eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden. Die Farbtemperatur ist stufenlos und die Beleuchtungsstärke ist mittels Bedienfeld am Leuchtenkopf in 4 Stufen einstellbar. Der Leuchtenkopf ist zudem auch dreh- und neigbar. Dank des Doppelgelenkarmes hat die LED-Tischleuchte einen großen Aktionsradius und der stabile Standfuß von Ø 20,5 cm ist mit einer Beschwerungseinlage ausgestattet für einen sicheren Stand.
Farbe silber.

Technische Infos:- Höhe in normaler Arbeitsstellung: 44 cm- Lux bei 35 cm Abstand: 1400- 300 Lumen- 3000-6500 Kelvin- 6 kwh/1000 h- 220-240 V- 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Leuchtentyp:
Tischleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Leuchte, LED-Standleuchte, Leuchte, Standleuchte, Lampe, Beleuchtung, LED-Büroleuchte, Büroleuchte, Bürolicht
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 93,18*
€ 107,92*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 99,02*
€ 114,78*
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 117,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 124,48*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,49*
€ 139,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.