Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte mit langem Leuchtenkopf, in silber, dimmbar | LA0028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Standleuchte mit langem Leuchtenkopf, in silber, dimmbar | LA0028
LED-Standleuchte mit langem Leuchtenkopf, in silber, dimmbar | LA0028
Artikel-Nr.:
     261-LA0028
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8257502
EAN/GTIN:
     4002390081245
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Standleuchte mit langem Leuchtenkopf, in silber, dimmbar | LA0028

LED-Standleuchte mit langem LeuchtenkopfLanger Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenfreies Licht von oben. Diffusormaterial sorgt für eine sanfte Abblendung. Die LED-Technik besitzt Effizienzklasse indirekt: D (Spektrum A bis G) und Direkt E (Spektrum A bis G). Die LEDs haben eine Lebensdauer von ca. 30.000 Stunden. Im ausgeschalteten Zustand verbraucht sie kein Strom. Diese LED-Büroleuchte bietet ein leistungsstarkes Licht für die Arbeitsfläche und ein indirektes Licht für die Raumbeleuchtung. Besonders vorteilhaft ist, dass bei Inbetriebnahme kein Flackern oder Flimmern sowie keine störenden Nebengeräusche zu verzeichnen sind. Der Standfuß und die Säule sind sehr stabil. Der Standfuß ist zusätzlich mit einem Plattenausschnitt ausgestattet für die Positionierung um ein Tischbein, damit die Leuchte nicht im Weg steht. Ausgestattet mit 1,8 m langer Zuleitung und Schukostecker.

H x B x T 195 x 22,5 x 95 cmFarbe silber, Leuchte dimmbar

Technische Daten:- Lux nach oben bei 85 cm Abstand: 1520- Lux nach unten bei 85 cm Abstand: 1280- 4650 Lumen- 4000 Kelvin- 51 kwh/1000 h- 200-240 V- 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Leuchtentyp:
Standleuchte
Höhe mm:
1950
Breite mm:
225
Tiefe mm:
950
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Silber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 221,45*
€ 259,93*
€ 5,50*
ab € 243,94*
€ 290,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 296,82*
4 Tage
87
€ 4,95*
ab € 280,42*
€ 323,65*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,56*
€ 407,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.