| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1247 Herst.-Nr.: 3630.01 EAN/GTIN: 4260257710510 |
| |
|
| | |
| ESD Stehhilfe BASIS leitfähig | LH1247
ESD Stehhilfe BASIS leitfähig Sitzhöhenverstellung von 600-850 mm Sitzfläche Integralschaum 15° neigungsverstellbar mit Bodengleitern schwarz Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stehhilfe | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Leitfähig: | Leitfähig | Sitzhöhe in mm: | 600 - 850 | Material Bezug: | PU-Integralschaum | Sitzform: | Flachsitz | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Verkaufseinheit: | VE | Bezug Rückenlehne: | PU-Integralschaum | Mechanik: | Mechanisch | Farbe Gestell: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,19* | € 210,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,58* | € 211,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,02* | € 225,72* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,67* | € 237,33* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,10* | € 238,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|