| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1248 Herst.-Nr.: 3630.11 EAN/GTIN: 4260257710527 |
| |
|
| | |
| ESD Stehhilfe BASIS leitfähig | LH1248
ESD Stehhilfe BASIS leitfähig Sitzhöhenverstellung von 600-850 mm Sitzfläche Integralschaum 15° neigungsverstellbar mit Bodengleitern lichtgrau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stehhilfe | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Leitfähig: | Leitfähig | Sitzhöhe in mm: | 600 - 850 | Material Bezug: | PU-Integralschaum | Sitzform: | Flachsitz | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Verkaufseinheit: | VE | Bezug Rückenlehne: | PU-Integralschaum | Mechanik: | Mechanisch | Farbe Gestell: | Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,02* | € 212,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,03* | € 213,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,77* | € 227,46* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,27* | € 239,16* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,61* | € 240,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|