Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     261-LH1713
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1014.A
EAN/GTIN:
     4052339008475
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1713

ESD Abschirmbeutel Typ Metal-In.
Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.
Außenlayer - ableitfähiges Polyester.
Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen.
Metallisierung - Aluminiumbedampfung.
Verschweißbar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol.
Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^8 - 10^9 Ohm (Innen- und Außenlayer).
Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt.
Jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel.
Elektrostatische Abschirmung gegen Entladungen: E < 25 nJoule
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD-Abschirmbeutel
Leitfähig:
Leitfähig
Ausführung:
Verschweißbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
254
VE/Stück:
100
Länge mm:
356
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
54
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,64*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,72*
2 Tage
140
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 53,76*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 5,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,30*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,48*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,85*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,58*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,15*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,67*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.