Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1718
Artikel-Nr.:
     261-LH1718
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1218.A
EAN/GTIN:
     4052339008529
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1718

ESD Abschirmbeutel Typ Metal-In.
Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.
Außenlayer - ableitfähiges Polyester.
Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen.
Metallisierung - Aluminiumbedampfung.
Verschweißbar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol.
Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^8 - 10^9 Ohm (Innen- und Außenlayer).
Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt.
Jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel.
Elektrostatische Abschirmung gegen Entladungen: E < 25 nJoule
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD-Abschirmbeutel
Leitfähig:
Leitfähig
Ausführung:
Verschweißbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
305
VE/Stück:
100
Länge mm:
457
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 5,01*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,23*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,35*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,47*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,50*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,29*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,61*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,39*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 41,45*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,43*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,11*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,76*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 39,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.