Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1723
Artikel-Nr.:
     261-LH1723
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1824.A
EAN/GTIN:
     4052339008574
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1723

ESD Abschirmbeutel Typ Metal-In.
Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.
Außenlayer - ableitfähiges Polyester.
Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen.
Metallisierung - Aluminiumbedampfung.
Verschweißbar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol.
Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^8 - 10^9 Ohm (Innen- und Außenlayer).
Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt.
Jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel.
Elektrostatische Abschirmung gegen Entladungen: E < 25 nJoule
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD-Abschirmbeutel
Leitfähig:
Leitfähig
Ausführung:
Verschweißbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
457
VE/Stück:
100
Länge mm:
609
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 5,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,30*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,48*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,85*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,58*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,15*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,67*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.