| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1828 Herst.-Nr.: 1700.VS EAN/GTIN: 4052339001001 |
| |
|
| | |
| ESD Drehstuhl Vinyl Chair | LH1828ESD Drehstuhl Vinyl Der elektrostatisch ableitfähige Vinyl Rollhocker minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Der Drehstuhl Typ Vinyl verfügt über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten. - Farbe schwarz
- Ausrüstung ohne Armlehne
- Sicherheitsgasfeder
- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit weichen Rollen
- Strapazier- und leitfähiger Vinylbezug für Sitz und Rückenlehne
- Verstellung der Sitzhöhe 510 - 640 mm
- ESD Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Arbeitsdrehstuhl | Serienname: | Vinyl Chair | Sitzfläche: | normale | Sitzhöhe in mm: | 510 - 640 | Armlehnen: | Ohne Armlehnen | Material Bezug: | Vinyl | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Gestellform: | Fußkreuz | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Rollen | Farbe Bezug: | Schwarz | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Verkaufseinheit: | Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Sitzhocker, Hocker, ESD-Sitzhocker, Rollhocker |
| | |
| |