| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1835 Herst.-Nr.: 1710.KS.B EAN/GTIN: 4052339001056 |
| |
|
| | |
| ESD Drehstuhl COMFORT CHAIR | LH1835ESD Drehstuhl COMFORT CHAIR Der Drehstuhl Typ COMFORT verfügt durch seine Formschaumpolster über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten - Farbe: Blau
- Asynchroner Mechanismus
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Arbeitsdrehstuhl | Serienname: | Comfort Chair Hochstuhl | Sitzfläche: | normale | Mechanik: | Asynchroner Mechanismus | Sitzhöhe in mm: | 670 - 810 | Armlehnen: | Ohne Armlehnen | Material Bezug: | Polsterbezug aus Textil | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Gestellform: | Fußkreuz | Fußring / Aufstiegshilfe: | Ja | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Farbe Bezug: | Blau | Verkaufseinheit: | Stück | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Hochstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsplatz bodenbelag |
| | |
| |