Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbaustein mit 2 m Glattkabel | LH1866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     261-LH1866
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.113.Y
EAN/GTIN:
     4052339028725
Suchbegriffe:
Erdungsbox
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
ESD Erdungsbaustein mit 2 m Glattkabel | LH1866

ESD Erdungsbaustein Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.
  • Anschlussart: 4 mm Öse, ohne Widerstand
  • 2 m Glattkabel
  • Farbe: Gelb
  • Blindstecker für Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
ESD Erdungsbaustein
Kabellänge m:
2
Befestigungsart:
Ringöse
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
5
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, warmbier erdungsbox, erdungsbox, ESD Steckdose, ESD Schuko Steckdose, Erdung, Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 17,76*
€ 9,80*
ab € 12,55*
€ 17,78*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 27,42*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 27,73*
8 Tage
81
€ 6,99*
ab € 42,62*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.