Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbox | LH1869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsbox | LH1869
Artikel-Nr.:
     261-LH1869
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.121.10.13.Y
EAN/GTIN:
     4052339030049
Suchbegriffe:
Erdungsbox
warmbier erdungsbox
erdungsbox
ESD Erdungsbox | LH1869

ESD Erdungsbox 1 x 10 mm Druckknopf Schäden durch elektrostatische Ladung können unbemerkt Bauteile und Komponenten beschädigen oder zerstören. Mit dieser Erdungsbox schaffen Sie einen Erdungsanschlusspunkt (EBP-Earth Bonding Point) für Personenerdung.
  • Farbe: Gelb
  • Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung
  • Anschlussart: 4 mm Öse
  • Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • 2 x Buchse für 3M-System / 1 x 10 mm Druckknopf
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Erdungsbox
Kabellänge mm:
2000
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Gelb
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Erdungsbox, Erdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.