Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Zentrale Erdungsleiste | LH1872


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     261-LH1872
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdung
Erdungsleiste
ESD
ESD Zentrale Erdungsleiste | LH1872

ESD Zentrale Erdungsleiste mit 7 Schraubanschlüssen Zum Anschluss von Erdungsleitungen.
  • Klemmleiste zum Anschluss von max. 7 Erdungsleitungen
  • Mit Schraubanschlüssen für Kabelschuhe mit 4 mm Öse
  • Geeignet für die Kontaktierung von Erdungsleitungen an ESD- oder Schutzerde
  • Abnehmbare Kunststoffabdeckung
  • Kennzeichnung mit ESD/EPA-Logo
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zentrale Erdungsleiste
Ausführung:
Schraubanschlüssen für Kabelschuhe mit 4 mm Öse
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Weiß/gelb
VE/Stück:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.