Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Zentrale Erdungsleiste | LH1873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Zentrale Erdungsleiste zur Fußbodenerdung, ESD
Warmbier Zentrale Erdungsleiste zur Fußbodenerdung, ESD
Artikel-Nr.:
     261-LH1873
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2200.BFE
EAN/GTIN:
     4052339002251
Suchbegriffe:
Erdung
Erdungsleiste
ESD
ESD-Zentrale Erdungsleiste | LH1873

ESD-Zentrale Erdungsleiste zur Fußbodenerdung Zum Anschluss von Fußbodenerdungsbändern bis 32 mm Breite mit 4 mm Bananensteckerbuchse zur Kontaktierung der Messleitung (COM) eines Widerstandprüfgerätes (Hochohmmeters).
  • Abnehmbarer Schutzdeckel
  • Befestigung mit einer Schraube
  • Mit Klemmenblock mit Bananensteckerbuchse
  • Mit Kupferband (2000 x 20 x 0,18 mm)
  • Inkl. Dübel und Schraube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmblock mit Bananensteckerbuchse
Produkttyp:
Zentrale Erdungsleiste
Befestigungsart:
Schraube
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Weiß/gelb
VE/Stück:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,64*
€ 29,18*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 25,69*
€ 35,73*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,24*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.