Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1876
Artikel-Nr.:
     261-LH1876
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2201.230
EAN/GTIN:
     4052339002275
Suchbegriffe:
ESD Steckdose
ESD Schuko Steckdose
Erdung
Steckdose
ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1876

ESD Erdungsbaustein Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.
  • Anschlussart: 3 x 10 mm Druckknopf
  • 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Ohne Kabel
  • Farbe: Gelb
  • Blindstecker für Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
ESD Erdungsbaustein
Ausführung:
ohne Kabel
Befestigung:
3 x 10 mm Druckknopf
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.