Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsstecker, 2 x 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse Schraubanschluss, gelb
ESD Erdungsstecker, 2 x 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse Schraubanschluss, gelb
Artikel-Nr.:
     261-LH1877
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2201.245.N
EAN/GTIN:
     4052339033330
Suchbegriffe:
ESD Erdungsstecker
Erdungsstecker
esd erdungsstecker warmbier
esd erdungsstecker
ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1877

ESD Erdungsbaustein Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.
  • Anschlussart: 2 x 10 mm Druckknopf
  • 1 x Schraubanschluss für 4 mm Öse
  • Ohne Kabel
  • Farbe: Gelb
  • Blindstecker für Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
ESD Erdungsbaustein
Ausführung:
ohne Kabel
Befestigung:
2 x 10 mm Druckknopf / 1 x Schraubanschluss
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
5
Weitere Suchbegriffe: ESD Steckdose, ESD Schuko Steckdose, Erdung, Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 3,79*
ab € 14,10*
€ 20,20*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 26,62*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.