Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsbaustein, ESD, 1 x 10 mm DK, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse
Erdungsbaustein, ESD, 1 x 10 mm DK, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse
Artikel-Nr.:
     261-LH1878
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2201258
EAN/GTIN:
     4052339014667
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
ESD Erdungsbaustein ohne Kabel | LH1878

ESD Erdungsbaustein Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.
  • Anschlussart: 1 x 10 mm Druckknopf
  • 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse schwarz
  • Ohne Kabel
  • Farbe: Gelb
  • Blindstecker für Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD Erdungsbaustein
Farbe:
Gelb
Ausführung:
Blindstecker für Schuko-Steckdose
Befestigung:
1 x 10 mm Druckknopf / 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
5
Weitere Suchbegriffe: ESD Steckdose, ESD Schuko Steckdose, Erdung, Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,20*
€ 14,90*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 27,18*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.