Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Verbindungsleitung | LH1889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Verbindungsleitung | LH1889
Artikel-Nr.:
     261-LH1889
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2250.795.15
EAN/GTIN:
     4052339030841
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
ESD Verbindungsleitung | LH1889

ESD Erdungsleitung Die Verbindungsleitung schafft eine leitende Verbindung von Tisch-/Bodenbelägen, wodurch das Risiko vor Schäden durch elektro statische Aufladungen minimiert werden und somit den hohen Anforderungen an die Bearbeitung und Lagerung von elektronischen Bauteilen gerecht wird.
  • Für die Verbindung von Tisch-/Bodenbelägen
  • Farbe: schwarz
  • 2 x 10 mm Druckknopf
  • Mit Schutzkappen - Durchmesser: 43 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser mm:
43
Produkttyp:
ESD Verbindungsleitung
Länge mm:
150
Befestigungsart:
2 x 10 mm Druckknopf
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband erdungskabel, ESD, Verbindungsleitung, Verbindungsstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.