Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polyethylen-Schaumstoff, ableitfähig schwarz | LH2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Polyethylen-Schaumstoff, ableitfähig schwarz | LH2025
Artikel-Nr.:
     261-LH2025
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4550.06.1500
EAN/GTIN:
     4052339025458
Suchbegriffe:
PE-Steckschaum ESD
pe-steckschaum esd
ESD Polyethylen-Schaumstoff, ableitfähig schwarz | LH2025

ESD PE-Steckschaum
Dauerhaft ableitfähig durch Karbon
Vernetzt, geschlossenzellig
Abriebfest, korrosionsfrei
Harte Ausführung
Ausstattung von Behälterböden
Zwischenlage
Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Leitfähig:
Leitfähig
Produkttyp:
ESD Polyethylen-Schaumstoff
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
6
LxBxH mm:
1000x1500x6
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4550.06.0353
ab € 3,39*
Ähnlich
Warmbier
4550.06.1000
ab € 20,46*
Ähnlich
Warmbier
4550.06.0300
ab € 1,07*
Ähnlich
Warmbier
4550.06.0253
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.