Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schaumstoff aus Polyurethan, glatt | LH2039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 420 x 220 x 15 mm, glatt
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 420 x 220 x 15 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     261-LH2039
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4910.0.15
EAN/GTIN:
     4052339009311
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
ESD-Schaumstoff aus Polyurethan, glatt | LH2039

ESD Polyurethan-Schaumstoff Elektrostatisch ableitfähiger Schaumstoff aus Polyurethan. Passend zu Safeshield Versandtaschen.
  • Weiche Ausführung
  • Offenzellig
  • Farbe: Rosa
  • Elektrostatisch ableitfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Polyurethan
Produkttyp:
Polyurethan-Schaumstoff
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
15
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,8914*
€ 1,4014*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 130,00*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.0.15
ab € 0,232*
Ähnlich
Warmbier
4903.0.20
ab € 0,2987*
Ähnlich
Warmbier
4904.0.15
ab € 0,5717*
Ähnlich
Warmbier
4904.0.20
ab € 0,6441*
Ähnlich
Warmbier
4906.0.20
ab € 0,7982*
Ähnlich
Warmbier
4911.0.20
ab € 1,54*
Ähnlich
Warmbier
4920.0.32
ab € 0,6085*
Ähnlich
Warmbier
4920.0.43
ab € 1,50*
Ähnlich
Warmbier
4920.0.64
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.