Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Prüfplatzmatte Schuhwerkelektrode für PGT's | LH2146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Prüfplatzmatte, für PGT 120
Warmbier Prüfplatzmatte, für PGT 120
Artikel-Nr.:
     261-LH2146
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.PGT120.SM
EAN/GTIN:
     4052339012397
Suchbegriffe:
Matte
Prüfplatzmatte
Bodenmatte
ESD-Bodenmatte
ESD Prüfplatzmatte Schuhwerkelektrode für PGT's | LH2146

ESD Prüfplatzmatte Schuhwerkelektrode für PGT's
  • Schwarz/gelbe Warnmarkierung
  • Anlaufkante (gelb)
  • Maße: 830 x 680 x 13 mm
  • Inkl. Ausgleichsplatte 490 x 340 x 5 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Prüfplatzmatte
LxBxH mm:
830 x 680 x 13
Ausführung:
Inkl. Ausgleichsmatte
Farbe:
Schwarz/Gelb
Verkaufseinheit:
Stück
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Matte; ESD-Prüfplatzmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 169,44*
€ 208,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 225,32*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.