Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Leder Handschuhe | LH2172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Leder Handschuhe | LH2172
ESD Leder Handschuhe | LH2172
Artikel-Nr.:
     261-LH2172
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.PS500.2XL
EAN/GTIN:
     4052339013752
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Leder Handschuhe | LH2172

ESD Leder Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Besonders langlebig durch strapazierfähigem Leder auf der Handinnenseite und Polyester auf dem Handrücken.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Handinnenseite aus Leder
  • Farbe weiß
  • Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Handschuhe
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.L
ab € 12,25*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.M
ab € 12,25*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.S
ab € 12,19*
Ähnlich
Warmbier
8745.PS500.XL
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.