Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LM0017 Herst.-Nr.: 7-101033 EAN/GTIN: 8713797000055 |
| |
|
| | |
| Whiteboard PREMIUM PLUS 30 x 45 cm | LM0017
Hochwertige Spezialoberfläche: Oberfläche besteht aus kratz- und säureresistenter e3-Emaille (Cradle-to-Cradle™ zertifiziert) „Geeignet für den Dauereinsatz: 25 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs Nachhaltig: Tafel ist zu 99% recyclebar, 50% der Komponenten wurden recycelt Einfache Wandmontage durch verdecktes Langlochsystem waagerecht oder hochkant möglich Robuster und eleganter Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken Hergestellt in Europa / Made in EU - einwandfreie Qualität Gewicht: ca. 13 kg/m² Lieferung inklusive Ablageboard (30 cm, außer 7-101033: 20cm), Montagesatz und Boardmarker Weitere Informationen: | | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Oberfläche: | Emaillebeschichtet | Produkttyp: | Whiteboard | Höhe mm: | 300 | Breite mm: | 450 | Material: | Emaillebeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Whiteboard (Multifunktion), Textiltafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Whiteboardtafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,62* | € 52,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 40,10* | € 53,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,00* | € 53,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,49* | € 65,61* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,99* | € 71,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|