Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LM0073 Herst.-Nr.: 7-210700 EAN/GTIN: 8713797080910 |
| |
|
| | |
| Multiboard XL Whiteboard / Textil grau 120x150 cm | LM0073
Ein flexibles, mobiles Produkt für viele Anwendungsbereiche Auf einer Tafelseite als Whiteboard gestaltet … „„… und auf der Rückseite als Pinboard In Verbindung mit dem (abnehmbaren) Flipchart-Blockhalter lässt sich das Produkt auch zum Flipchart umfunktionieren
Wandlungsfähige, große Tafel: Perfekt für den Einsatz in Seminarräumen und Schulen „„Whiteboard: Oberfläche aus lackiertem Stahl Pinboard: Moderationsnadeln lassen sich leicht in die filzbespannte Fläche stecken „„Optional: Fügen Sie eine Flipchartfunktion mit dem magnetischen Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 7-123000) hinzu Tafelgröße: 120 x 150 cm (kann im Quer- oder Hochformat im Stativ montiert werden) Abmessungen insgesamt: H 195 x B 126/156 x 50 cm Farbe des Stativs: RAL 7035 Lieferung inklusive Montagesatz Weitere Informationen: | | Fahrbar: | fahrbar | Oberfläche: | Stahl/Filz | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, filz pinnwand, legamaster whiteboard, Whiteboard (Multifunktion), Textiltafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Whiteboardtafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,53* | € 411,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,81* | € 411,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,08* | € 428,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,07* | € 463,15* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,54* | € 473,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|