| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LM1353 Herst.-Nr.: 259.92.20S-KR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Langfeldleuchte mit Mikroprismenscheibe, 20 Watt LED Leuchte, BxTxH = 585 x 60 x 79 mm | LM1353
Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein produktiveres Arbeiten. Gutes Licht senkt die Fehlerquote, gutes Licht beugt Ermüdung vor, gutes Licht sorgt für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, wodurch Fehlzeiten und Arbeitsunfälle vermieden werden. Nebenbei kann auch der Energieverbrauch aktiv beeinflusst werden. Die Langfeldleuchte mit Mikroprismenscheibe mit wendbaren Diffusor, sorgt für eine sehr helle und gleichmäßige Lichtzuführung von oben auf die Arbeitsfläche und stellt damit das geeignete Umfeld für ein produktives, sicheres und weniger ermüdendes Arbeiten am Arbeitsplatz dar. Befestigt wird Sie an der Laufschiene des Aufbauportals. Die Langfeldleuchte enthält eine LED Leuchte, mit mit einem Treiber integriert und einer Leistung von 20, in der Farbe neutralweiß 4000 K, sowie eine 5 m Kabelzuleitung - für eine saubere Kabelführung am Arbeitsplatz -, Stecker und Schalter 220-240 V, 50/60 Hz. Die Beleuchtungsstärke der Langfeldleuchte beträgt im Mittel ca. 940 Lux bei einem Messabstand von 1 m auf die Leuchtfläche. Die Leuchte kann mit dem Zubehörkit ZB3954 auch als Seitenleuchte verwendet werden. Hierzu finden Sie klassischerweise als Leuchtenpaar Ihren Einsatz. Die Leuchte hat eine Breite von 585 mm, eine Tiefe von 60 mm und eine Höhe von 79 mm. Sie entspricht der Schutzart IP 20 (Spritzwasser), Schutzklasse 1 (Schutzisolierung). Ein Befestigungskit für die Anbringung an Aufbauportalen liegt bei. Das Gehäuse besteht aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil, die Seitenaufsätze sind aus schwarzem Kunststoff.
Bei normalen Gebrauch der Leuchte (ca. 1 Meter über der Arbeitsfläche) ist die Leuchte auch für den ESD-Einsatz geeignet, da sich die Leuchte dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches befindet.
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Höhe mm: | 79 | Befestigung: | Verschraubung | Leuchtentyp: | Hängeleuchten | Dimmbarkeit: | Nicht dimmbar | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 585 | Tiefe mm: | 60 | Leuchtmittel: | 20 W LED | Lichtstärke Lux: | ca. 940 (Messabstand 1 m) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank |
| | |
| |