Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten Farbe: Rot, TxHxB 300 x 240 x 65 mm, für 3 Trennplatten | OA1473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten Farbe: Rot, TxHxB 300 x 240 x 65 mm, für 3 Trennplatten | OA1473
Regalkasten Farbe: Rot, TxHxB 300 x 240 x 65 mm, für 3 Trennplatten | OA1473
Artikel-Nr.:
     261-OA1473
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6630.00.3151
EAN/GTIN:
     4251142211045
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Regalkasten Farbe: Rot, TxHxB 300 x 240 x 65 mm, für 3 Trennplatten | OA1473

Regalkasten Farbe: Rot
TxHxB 300 x 240 x 65 mm
für 3 Trennplatten
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Kastentyp:
Regalkästen
Höhe mm:
65
Tiefe mm:
300
Breite mm:
240
Verkaufseinheit:
VE
BxT mm:
240 x 300
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenhalter Regalkasten, Etikettenhalter für Regalkasten, Regalkastenetikettenhalter, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, lagerkasten rot, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkästen blau, Behälter, Kasten, Kiste, Kleinteilbox, Kleinteilemagazin, Kunststoffkasten, Kästen, Lagerfixkasten, Magazin, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,82*
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 10,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 17,57*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 19,31*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6642.00.4065
ab € 1,13*
Zubehör
Kappes Systeme
6641.00.3151
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.