Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Kombihalter
>
Artikel
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 50 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1701
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1701
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3340.00.6108
EAN/GTIN:
4251142233894
Suchbegriffe:
Kombihalter
kombihalter kappes
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 50 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1701
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter
Länge: 50 mm
senkrechtes Hakenende
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Länge mm:
50
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
ABAX
,
GS-geprüft
,
werkzeuglos
,
patentiert
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwandlochplatte
,
KAPPES
,
lochplatte
,
enzianblau
,
Lochplatten-Zubehör
,
Lochwandzubehör
,
Schlitzplatten
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Pl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,43*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,78*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 15,03*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Alufarben | OA1704
Kappes Systeme
3340.00.6401
ab € 4,64*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1705
Kappes Systeme
3340.00.6408
ab € 5,61*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 35 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Alufarben | OA1690
Kappes Systeme
3340.00.6001
ab € 3,88*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 35 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1691
Kappes Systeme
3340.00.6008
ab € 4,56*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 50 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Alufarben | OA1700
Kappes Systeme
3340.00.6101
ab € 4,09*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 75 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Alufarben | OA1702
Kappes Systeme
3340.00.6201
ab € 4,95*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 75 mm, senkrechtes Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1703
Kappes Systeme
3340.00.6208
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen