Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Rundhalter, LxB 65 x 25 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Rundhalter, LxB 65 x 25 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1727
RasterPlan/ABAX Rundhalter, LxB 65 x 25 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1727
Artikel-Nr.:
     261-OA1727
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7508
EAN/GTIN:
     4251142234150
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
kappes rundhalter
RasterPlan/ABAX Rundhalter, LxB 65 x 25 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1727

RasterPlan/ABAX Rundhalter
LxB 65 x 25 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Tiefe mm:
75
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,40*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,81*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,32*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 18,81*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7501
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.