Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter für SB-Verpackungen, LxB 125 x 30 mm, Farbe: Alufarben | OA1742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter für SB-Verpackungen, LxB 125 x 30 mm, Farbe: Alufarben | OA1742
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter für SB-Verpackungen, LxB 125 x 30 mm, Farbe: Alufarben | OA1742
Artikel-Nr.:
     261-OA1742
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.8301
EAN/GTIN:
     4251142234303
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter für SB-Verpackungen, LxB 125 x 30 mm, Farbe: Alufarben | OA1742

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter für SB-Verpackungen
LxB 125 x 30 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Tiefe mm:
135
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,41*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,72*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 9,14*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,80*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8308
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.