Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Zangenhalter
>
Artikel
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 40 x 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1751
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1751
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3340.00.8808
EAN/GTIN:
4251142235508
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
kappes zangenhalter
zangenhalter
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 40 x 50 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1751
RasterPlan/ABAX Zangenhalter
BxT 40 x 50 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
40
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
ABAX
,
GS-geprüft
,
werkzeuglos
,
patentiert
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwandlochplatte
,
KAPPES
,
lochplatte
,
enzianblau
,
Lochplatten-Zubehör
,
Lochwandzubehör
,
Schlitzplatten
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Pl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,02*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 10,44*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 16,66*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 19,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 35 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1720
Kappes Systeme
3340.00.7201
ab € 4,23*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 35 x 20 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1721
Kappes Systeme
3340.00.7208
ab € 4,98*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 40 x 50 mm, Farbe: Alufarben | OA1750
Kappes Systeme
3340.00.8801
ab € 6,69*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 50 x 75 mm, Farbe: Alufarben | OA1752
Kappes Systeme
3340.00.8901
ab € 7,28*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 50 x 75 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1753
Kappes Systeme
3340.00.8908
ab € 7,25*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1722
Kappes Systeme
3340.00.7301
ab € 4,49*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1723
Kappes Systeme
3340.00.7308
ab € 5,39*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 75 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1724
Kappes Systeme
3340.00.7401
ab € 4,77*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 75 x 20 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1725
Kappes Systeme
3340.00.7408
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen