Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Ringschlüsselhalter senkrecht, Farbe: Anthrazitgrau | OA1789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Ringschlüsselhalter senkrecht, Farbe: Anthrazitgrau | OA1789
RasterPlan/ABAX Ringschlüsselhalter senkrecht, Farbe: Anthrazitgrau | OA1789
Artikel-Nr.:
     261-OA1789
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7208
EAN/GTIN:
     4251142234679
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
kappes systeme schraubenschlüsselha...
schraubenschlüsselhalter
RasterPlan/ABAX Ringschlüsselhalter senkrecht, Farbe: Anthrazitgrau | OA1789

RasterPlan/ABAX Ringschlüsselhalter senkrecht
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
255
Breite mm:
225
Tiefe mm:
60
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 32,07*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,95*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 22,92*
€ 35,39*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 36,68*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7201
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.